Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Remachadora manual W-MAX 2,4 - 4,8 mm

Remachadora manual W-MAX
REMACHADORA MANUAL W-MAX 2,4-4,8MM
W-MAX

Nº de art. 5986432001
EAN 4066443008269
Precios visibles tras iniciar sesión
Remachadora manual W-MAX 2,4 - 4,8 mm

Nº de art. 5986432001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta manual para aplicación de remaches en aluminio, acero y acero inox.
  • Cuerpo en aleación de aluminio.

  • Mango de acero forjado con revestimiento en PVC.

  • Transmisión de fuerza tipo alicate.

  • Incluye 4 boquillas para diferentes diámetros de remaches 2,4mm (3/32”) / 3,2mm (1/8”) / 4,0mm (5/32”) y 4,8mm (3/16”).

  • Incluye llave para cambiar boquillas.

  • Longitud: 250 mm.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aplicación de remaches fabricados en aluminio, acero y acero inox.

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-4,8 mm

Material

Acero plano